Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha RV16AF10B2,5KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 2.5k?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052289
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-10-15R1-B2,5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha RV16AF10B2,5KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 2.5k?

2.5 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 2.5 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 200 mW
Anschluss: Lötöse
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 6.35 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF10B2,5KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-10-15R1-B2,5K
EAN: - - - - - - - - -
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Lieferumfang: RV16AF-10-15R1-B2,5K.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Alpha, RV16AF-10-15R1-B2, 5K, RV16AF10B2, 5KM, Stellwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,75*
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,83*
Lager 1039
15
3
€ 6,99*
ab € 3,45*
€ 9,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.