Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha APM4B50KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 50k? 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpha
Alpha
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052272
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     63250-01400/B50K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Alpha APM4B50KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 50k? 1St.

50 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 50 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 200 mW
Grenzspannung: 200 V
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 270 °
Drehmoment (max.): 2 Ncm
Achs-Länge: 30 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Glatt + Rund
Achs-Ø: 4 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 8 mm
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: 70 °C
Toleranz ±: 20 %
Inhalt: 1 St.
Typ: APM4B50KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Temperaturbereich: -25 - 70 °C
Hersteller-Nr.: 63250-01400/B50K
EAN: - - - - - - - - -
Flüssigkeitstemperatur max.: 40 °C
Flüssigkeitstemperatur min.: 5°C
Anschlusskabel: H07RN-F 3 G 1,0 mm²

Lieferumfang: 63250-01400/B50K.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Alpha, 63250-01400/B50K, APM4B50KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 8,53*
€ 4,00*
ab € 5,37*
€ 8,53*
Lager 1039
12
€ 6,99*
ab € 13,43*
€ 19,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.