Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Alpha RV16AF20KB5KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 5k?


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052146
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     RV16AF-20-15K-B5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
3er Pack Alpha RV16AF20KB5KM Dreh-Potentiometer Mono 200mW 5k?

5 k?
linear

Kategorie: Dreh-Potentiometer
Widerstand: 5 k?
Widerstandsverlauf: linear
Ausgang: Mono
Belastbarkeit: 200 mW
Anschluss: Print
Drehwinkel (mechanisch): 300 °
Achs-Länge: 15 mm
Achsen-Ausführung: Metall + Geriffelt
Achs-Ø: 6 mm
Gewinde-Maß: M7
Gewinde-Länge: 6.5 mm
RM: 5 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: RV16AF20KB5KM
Produkt-Art: Dreh-Potentiometer
Hersteller-Nr.: RV16AF-20-15K-B5K
EAN: - - - - - - - - -
Produktabmessung, Länge: 38 mm
Blitzer-Stromaufnahme (Ruhe/ausgelöst): 0/120 mA
Blitz-Frequenz: 7.62 Hz und 24.75 Hz

Lieferumfang: RV16AF-20-15K-B5K.

Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, potentiometer, drehpotentiometer alpha, Alpha, RV16AF-20-15K-B5K, RV16AF20KB5KM, Stellwiderstand, Regelwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,77*
1 Tag
66
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,78*
Lager 1039
66
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,75*
€ 24,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,19*
€ 25,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,46*
€ 21,97
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 16,75*
€ 19,93
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,58334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.