Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Igus MCM-08-03 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 8mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051935
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     MCM-08-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoff-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager igus
trockengleitlager
10er Pack Igus MCM-08-03 Clips-Gleitlager Bohrungs-Ø 8mm

Für Blechdurchführungen
Rotierende, lineare und schwenkende Bewegungen möglich
Schnell montierbar
Lange Lebensdauer

Für Wellendurchführungen durch Bleche. iglidur®-Clipslager sind speziell für die Wellendurchführung durch Bleche konzipiert. Nach der einfachen Montage durch Einclipsen sind die Gleitlager durch den beidseitigen Bund im Blech gesichert.

Kategorie: Clips-Gleitlager
Serie: MCM
Typ: MCM-08-03
Außen-Ø: 9.6
Bohrungs-Durchmesser: 8 mm
Geschwindigkeit (max.) rotierend: 0.8 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend: 0.6 m/s
Geschwindigkeit (max.) linear: 2.5 m/s
Min. Temperatur: -40 °C
Max. Temperatur: 80 °C
Produkt-Art: Clips-Gleitlager
Hersteller-Nr.: MCM-08-03
EAN: - - - - - - - - -
Metallglasurschicht-Netzwerke, lackiert
4 Widerstände
1 gemeinsamer Anschluss

Weitere Suchbegriffe: igus, MCM-08-03, Wälzlager, Radialkugellager, Kugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,2083*
€ 0,2883*
2 Tage
88
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,53*
Lager 1039
88
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,41*
€ 29,48*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,48*
€ 35,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,39*
€ 27,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,60*
€ 26,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,67*
€ 25,79
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,41*
€ 25,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,141* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.