Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 500042 QuickCab4-4/10 Installationskabel 4mm² Kabellänge 10.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phaesun
Phaesun
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051605
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     W972521
EAN/GTIN:
     4250730280067
Suchbegriffe:
4250730280067
Phaesun
500042
QuickCab4-4/10
Phaesun 500042 QuickCab4-4/10 Installationskabel 4mm² Kabellänge 10.00m

Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen
Verbindet Solarmodul und Laderegler

Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.

Standard4-Kompatibel

Querschnitt: 4 mm²
Kategorie: Installationskabel
Querschnitt je Ader: 4 mm²
Länge (Tiefe): 10 m
Kabellänge: 10.00 m
Produkt-Art: Installationskabel
Hersteller-Nr.: 500042
EAN: 4250730280067
Äußerer Durchmesser: 5.2 mm

Weitere Suchbegriffe: QuickCab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,69*
€ 74,69*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 57,01*
€ 74,71*
Lager 1039
21
€ 6,99*
ab € 77,74*
€ 98,93*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,93*
€ 117,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.