Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 500042 QuickCab4-4/10 Installationskabel 4 mm² Kabellänge 10.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1410323-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     500042
EAN/GTIN:
     4250730280067
Suchbegriffe:
4250730280067
Phaesun
500042
QuickCab4-4/10
Phaesun 500042 QuickCab4-4/10 Installationskabel 4 mm² Kabellänge 10.00 m

Modulkabel QuickCab4-4/10

Zur einfachen Installation von PV Off-Grid Systemen
Verbindet Solarmodul und Laderegler

Für die vorgefertigte Verlängerungskits in unterschiedlicher Länge. QuickCab4 ist kompatibel mit konventionellen 4 mm PV-Steckverbindern (Standard4). QuickCab ist eine widerstandsfähige und wasserdichte Verbindung zwischen Solarmodul und Laderegler.

Ausstattung:
Standard4-Kompatibel

Technische Daten:
Kabellänge: 10.00 m · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm² · Weitere technische Daten: Äußerer Durchmesser: 5.2 mm

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10.00 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
4 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm²
Marke:
Phaesun
Produkt-Art:
Installationskabel
Weitere Suchbegriffe: QuickCab
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,66*
€ 74,67*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 74,68*
7 Tage
21
€ 6,99*
ab € 77,74*
€ 98,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.