Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Fieldmaster 1.4713 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 15 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Victorinox
Victorinox
Artikel-Nr.:
     1039H-940910051203
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     W96321
EAN/GTIN:
     7611160100450
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Victorinox Fieldmaster 1.4713 Schweizer Taschenmesser Anzahl Funktionen 15 Rot

Große Klinge · Kleine Klinge · Säge · Dosenöffner · Kapselheber mit Schraubendreher · Drahtabisolierer · Stech-Bohr-Nähahle · Ring (inox), Pinzette · Zahnstocher · Schere · Mehrzweckhaken · Holzsäge.

Funktionen: 15
Gewicht: 148 g
Produkt-Art: Schweizer Taschenmesser
Material (Details): Edelstahl
Herstellerfarbe: Rot
Kategorie: Schweizer Taschenmesser
Farbe: rot
Länge geschlossen: 11 cm
Länge geöffnet: 19.5 cm
Material: Edelstahl
Hersteller-Nr.: 1.4713
EAN: 7611160100450
PCM (Max. 96kHz24bit)

Weitere Suchbegriffe: Taschenmesser, multifunktionsmesser victorinox, multifunktionsmesser, 7611160100450, Victorinox, 1.4713, Fieldmaster, schweizer Messer, Taschenwerkzeug
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,05*
€ 31,55*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,86*
€ 32,52*
2 Tage
1
€ 5,99*
ab € 27,42*
€ 36,12*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 37,74*
Lager 1039
10
€ 6,99*
ab € 56,38*
€ 72,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,79*
€ 81,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,92*
€ 79,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.