Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Klebeband-Abroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA
TESA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910049728
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     W88250
EAN/GTIN:
     4042448230294
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
TESA Klebeband-Abroller Schwarz

Modernes, kompaktes Design- Mix aus glänzender und matter Oberfläche- Standfest durch tesa® Stop Pad- Neues Wellenmesser für sauberen Schnitt- Für Rollen bis 33m:19mm- Inklusive tesafilm matt-unsichtbar

Kategorie: Klebeband-Abroller
Inhalt: 1 St.
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 606580
Produkt-Art: Klebeband-Abroller
Länge (Tiefe): 33 m
Farbe: schwarz
Breite: 19 mm
Hersteller-Nr.: 606580
EAN: 4042448230294
Eckmaß: 95 mm

Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 4042448230294, tesa, 606580, tesafilm abroller, tesafilm, Klebestreifen abroller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,32*
€ 5,76*
1
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 7,98*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 5,46*
€ 8,05*
Lager 1039
30
1
€ 6,99*
ab € 12,49*
€ 16,65*
1
€ 3,50*
ab € 30,11*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53838-00000-00
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.