Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-466329-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     606580
EAN/GTIN:
     4042448230294
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
tesa Klebeband-Abroller Schwarz

tesa® Tischabroller Sparpack/53828, schwarz, 33mx19mm

Modernes, kompaktes Design- Mix aus glänzender und matter Oberfläche- Standfest durch tesa® Stop Pad- Neues Wellenmesser für sauberen Schnitt - Für Rollen bis 33m:19mm- Inklusive tesafilm matt-unsichtbar

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Produkt-Art: Klebeband-Abroller · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 33 m · Typ (Hersteller-Typ): 606580

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 33 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
33 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
606580
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, 4042448230294, tesa, 606580, tesafilm abroller, tesafilm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 4,33*
€ 5,74*
1
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 7,96*
Lager 102
31
1
Frei Haus
ab € 5,47*
€ 8,02*
7 Tage
33
1
€ 6,99*
ab € 12,41*
€ 16,57*
1
€ 3,50*
ab € 30,09*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
53838-00000-00
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.