Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFlap Mikrochip Cat door Haustierklappe Braun 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SureFlap
SureFlap
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048889
Hersteller:
     SureFlap
Herst.-Nr.:
     SUR001BR
EAN/GTIN:
     5060180390112
Suchbegriffe:
Katzenklappe
Katzenklappentunnel
Katzentür
katzenklappe sureflap
SureFlap Mikrochip Cat door Haustierklappe Braun 1St.

Verhindert das Eindringen von fremden Tieren in Ihr Haus
Speichert bis zu 32 verschiedene Tiere bzw. Mikrochipnummern
Funktioniert mit allen üblichen Identifikations-Mikrochips
Manueller 4-Wege-Verschluss

SureFlap Haustierklappe ist die intelligente Lösung zum Schutz des Hauses. Die Haustierklappe lässt nur Tiere ins Haus, deren implantierter Identifikations-Mikrochip eingespeichert worden ist. Das einspeichern des Identifikations-Mikrochip lässt sich mit einen Knopfdruck erledigen und falls Ihr Tier diesen Identifikations-Mikrochip nicht hat, funktioniert die Katzenklappe auch mit einen RFID-Halsbandanhänger. Somit können Sie sicher sein, dass nur Ihre Katze ins Haus kommt und Streuner oder andere Tiere draußen bleiben. Die Haustierklappe lässt sich in Türen, Fenster, Wände einfach einbauen. Ideal auch für Gartenhäuschen, Garagen, Scheunen usw. das die Katze einen geschützten Schlafplatz bzw. Zugang zu Futter und Wasser hat.

Mikrochipgesteuert · Speichert bis zu 32 verschiedene Tiere bzw. Mikrochipnummern · Per Knopfdruck wird der Identifikations-Mikrochip in der Katzenklappe gespeichert · Funktioniert mit allen üblichen Identifikations-Mikrochips und RFID-Halsbandanhängern · Batterieanzeige · Manueller 4-Wege-Verschluss hindert Katzen am Verlassen bzw. Betreten des Hauses · Zugluftverschluss

Kategorie: Haustierklappe
Geeignet für: Innen/Außen
Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), bitte separat bestellen
Herstellerfarbe: Braun
Breite: 210 mm
Höhe: 210 mm
Produkt-Art: Haustierklappe
Farbe: braun
Hersteller-Nr.: SUR001BR
EAN: 5060180390112
Laufzeit ca. 12 Monate
Abm. Klappöffnung (BxH) 142 x 120 mm

Lieferumfang: Katzenklappe · Montagematerial · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: katzenklappe, SureFlap, SUR001BR, Mikrochip Cat door, Tierklappe, Haustierklappe, Türklappe, A0-31
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 85,02*
€ 108,31*
Frei Haus
ab € 85,03*
€ 108,32*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 89,87*
€ 113,34*
11 Tage
29
€ 5,00*
ab € 100,01*
€ 125,91*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 160,58*
€ 197,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,89*
€ 235,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,54*
€ 224,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SureFlap
GMA001BR
ab € 9,49*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.