Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 8918000 Lochsägen-Set 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfcraft
Wolfcraft
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048798
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     8918000
EAN/GTIN:
     4006885891807
Suchbegriffe:
Lochsägen-Satz
Lochsägen-Set
Lochsägensatz
Lochsägenset
Wolfcraft 8918000 Lochsägen-Set 1St.

Für Holz, Gipskartonplatten, Bauplatten Metallkörper

Kategorie: Lochsägen-Set
Material-Eignung: Holz + Kunststoff
Arbeitslänge: 38 mm
Aufnahme: Sechskantschaft
Schaft-Ø: 10 mm
Produkt-Art: Lochsägen-Set
Hersteller-Nr.: 8918000
EAN: 4006885891807
Schnitttiefe: 38 mm

Lieferumfang: Inklusive: 1 Zentrierbohrer, ø 10 mm 5 Schnellwechseleinsätze.ø 68, 74, 80, 90, 100 mm.

Weitere Suchbegriffe: Zylindersägenset, lochsägen satz, 4006885891807, Wolfcraft, 8918000, bohraufsätze, bohraufsatz, lochbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,87*
€ 26,74*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 18,48*
€ 26,75*
Lager 1039
5
€ 6,99*
ab € 25,46*
€ 34,97*
€ 3,50*
ab € 32,47*
€ 43,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.