Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theben 260030 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500W IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theben
Theben
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048781
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     W80196
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Theben 260030 Steckdosen-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm 3500W IP20

Kompakter Zeitprogrammstecker
Tageszeitprogramm im 15 min. Abstand programmierbar
Handschalter für Schaltungsvorwahl

Kompakter Zeitprogrammstecker in weiß von der Marke Theben. Das Tageszeitprogramm ist durch 96 Segmente im Abstand von 15 Min. programmierbar. Die Steckdosen-Zeitschaltuhr verfügt über einenHandschalter für die Schaltungsvorwahl.Die Schaltleistung des Timers beträgt 3500 W.

Kategorie: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Anzeige: analog
Schaltzyklus: Tagesprogramm
Einsatzort: Innenbereich
Schutzart: IP20
Max. Schaltleistung: 3500 W
Anzahl Schaltprogramme: 1
Betriebsspannung: 230 V/AC
Herstellerfarbe: Weiß
Kürzeste Schaltzeit: 15 min
Sommer-/Winter-Zeitumstellung: manuell
Basisstation: Nicht Erforderlich
Produkt-Art: Steckdosen-Zeitschaltuhr
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 260030
EAN: 4003468020821
Temperatureinsatzbereich -25 bis +55°C

Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, analoge schaltuhren theben, theben schaltuhr, zeitschalter, 4003468020821, Theben, 260030, Timer26
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,79*
€ 50,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.