Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54mm 65801-003LF


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048530
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65801-003LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
5er Pack FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54mm 65801-003LF

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Kategorie: Buchsengehäuse-Kabel
Bauform: Buchse, gerade
RM: 2.54 mm
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
Nennstrom: 2 A
Inhalt: 1 St.
Temperaturbereich: -65 - +105 °C
Höhe: 2.54 mm
Typ: FFC / FPC systems
Min. Temperatur: -65 °C
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Nennspannung: 500 V
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Kabel
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Breite: 12.70 mm
Herst.-Teilenr.: 65801-003LF
Herstellerfarbe: Blau
Farbe: blau
Max. Temperatur: +105 °C
Industrieverpackung: Nein
Anschluss: Schnellanschluss
Länge (Tiefe): 12.45 mm
Anzahl Reihen: 1
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Gehäuse-Material: Polypropylen (PP)
Hersteller-Nr.: 65801-003LF
EAN: - - - - - - - - -
Goldauflage 0.38µm

Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse fci, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, FCI, 65801-003LF, FFC / FPC systems, 860-2253
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,85*
€ 1,55*
1 Tag
386
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,494*
€ 1,557*
1 Tag
920
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
3 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,56*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,53*
€ 15,16*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,16*
€ 18,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,00*
€ 14,28
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,69*
€ 13,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,90*
€ 12,97
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,106* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.