Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 65801-003LF 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1401737-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     65801-003LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
IDC-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
FCI Buchsengehäuse-Kabel Polzahl Gesamt 3 Rastermaß: 2.54 mm 65801-003LF 1 St.

Leiterplattensteckverbinder

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schnellanschluss · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polypropylen (PP) · Herstellerfarbe: Blau · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 500 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 12.70 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.54 mm · Produktabmessung, Länge: 12.45 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -65 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 12.45 x 12.70 x 2.54 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
2.54 mm
Produktabmessung, Länge:
12.45 mm
Produktabmessung, Breite:
12.70 mm
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
FCI
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
blau
Anschluss (Bauelemente):
Schnellanschluss
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
65801-003LF
Typ (Hersteller-Typ):
FFC / FPC systems
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
500 V
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
Polypropylen (PP)
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-65 °C
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Weitere Suchbegriffe: buchsengehäuse fci, idc steckverbinder, leiterplattensteckverbinder raster 2.54mm, FCI, 65801-003LF, FFC / FPC systems, 860-2253
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,55*
1 Tag
386
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,494*
€ 1,557*
Lager 102
920
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
2 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,57*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,57*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.