Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2mm Klingenlänge


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     1039H-940910048067
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     4-605
EAN/GTIN:
     4250838504850
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
3er Pack Bernstein Tools Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2mm Klingenlänge

Bernstein Elektronik- u. Feinmechanik Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2mm Klingenlänge: 60mm

Mit schlanken, ergonomisch geformten Heften aus schwarzem leitfähigem Kunststoff. Der drehbare
Zentrierkopf garantiert ein präzises und ermüdungs– freies Arbeiten.

Schraubendreher, 60 x 2,0 mm, mit ableitfähigem Heft und drehbarem Zentrierkopf.

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Anwendungsbereich: Elektronik- u. Feinmechanik
Klingenbreite: 2 mm
Klingendicke: 0.4 mm
Klingenlänge: 60 mm
Grifflänge: 100 mm
Klingen-Ausführung: Rundklinge
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Material-Eigenschaft: verchromt + gehärtet + phosphatiert
Abtrieb: Schlitz
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Länge (Tiefe): 160 mm
Hersteller-Nr.: 4-605
EAN: 4250838504850
Integrierte Überlastsicherung

Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, esd-schlitz-schraubendreher 2,0, esd schlitz-schraubendreher, Bernstein, 4-605, Mini-Schraubendreher, präzisions-schraubendreher, feinmechaniker-schraubendreher, micro-schraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,41*
€ 5,79*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,81*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,16*
€ 6,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,31*
€ 6,96*
Lager 1039
40
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,55*
€ 28,45*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,45*
€ 33,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,93*
€ 30,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,16*
€ 29,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,73*
€ 28,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 22,76*
€ 27,08
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,55*
€ 24,45
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 6,85* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.