Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic eneloop Pro ZLF Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 900 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047626
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     W76642
EAN/GTIN:
     4042883373846
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Panasonic eneloop Pro ZLF Spezial-Akku Micro (AAA) Z-Lötfahne NiMH 1.2V 900 mAh

Hohe Leistungsfähigkeit
Geringe Selbstentladung
Inkl. Z-Lötfahnen

Mit einer Kapazität von 900 mAh ist dieser Akku besonders gut für Geräte mit hohem Stromverbrauch. Auch die eneloop Pro bietet die Vorteile einer Batterie und kommt vorgeladen in den Handel. Somit sind die Akkus sofort nach dem Kauf einsatzbereit. Durch die geringe Selbstentladung sind auch nach 1. Jahr Lagerung noch bis zu 85% der Kapazität verfügbar. Die Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit wird durch 500 Ladezyklen gewährleistet.

Größe: Micro (AAA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 900 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: Z-Lötfahne
Max. Ladestrom: 950 mA
Entladestrom (max.): 2 A
Höhe: 44.5 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 10.5 mm
Gewicht: 14 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: eneloop Pro ZLF
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: 137384
EAN: 4042883373846
Anwendung: Universal
Anzahl Etiketten je Blatt: 4
Anzahl Etiketten je Packung: 40
Blattformat: A4
Breite: 99,1 mm
Bruttogewicht: 0.24 kg
Etikettenbreite: 139 mm
Etikettenhöhe: 99.1 mm
Farbe: weiß
Farbname: weiß
Haftklebung: permanent
InkJet geeignet: nein
Kopierer geeignet: ja
Laser geeignet: ja
Marke: Avery Zweckform
Material: Folie
Packungsinhalt: 40 Etiketten

Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, nimh aaa akku 900mah, vorgeladene akkus, vorgeladene akkus aaa, 4042883373846, Panasonic, 137384, eneloop Pro ZLF, eneloop, eneloop Akkus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 3,26*
€ 4,90*
Lager 1039
26
€ 6,99*
ab € 16,13*
€ 23,39*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.