Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nigrin Microfasertuch Lack 71121 1St. (L x B) 40cm x 40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nigrin
Nigrin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910047391
Hersteller:
     NIGRIN
Herst.-Nr.:
     W75738
EAN/GTIN:
     4008153711213
Suchbegriffe:
KFZ-Hartwachs
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Nigrin Microfasertuch Lack 71121 1St. (L x B) 40cm x 40cm

Speziell für den Lack gefertigt

Fein gewebtes Mikrofaser erleichtert das Auspolieren von Polituren und Hartwachs. Die Oberflächenstruktur des Tuches ist sehr feinporig und sanft zum Lack. Der Anwendungsbereich ist auf dem Tuch eingestickt.

Breite: 40 cm
Ausführung: Microfasertuch Lack
Anwendungsbereich: Lack
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 40 cm
Hersteller-Nr.: 71121
EAN: 4008153711213
Isolationswiderstandsmessung: 50, 100, 250 , 500 und 1000 V
Bluetooth® - Reichweite: 10 m
Schutzart: IP 54
interner Speicher: 99.

Weitere Suchbegriffe: Mikrofasertuch, microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, microfasertücher nigrin, 4008153711213, NIGRIN, 71121, poliermittel, glanzmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,05*
€ 5,09*
€ 5,50*
ab € 2,54*
€ 5,10*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 5,54*
4 Tage
7
€ 4,95*
ab € 4,14*
€ 6,48*
Lager 1039
23
€ 6,99*
ab € 7,16*
€ 10,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NIGRIN
71111
ab € 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.