Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 42605 H0 geoLINE (mit Bettung) Schaltschwelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Roco
Roco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046677
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     W72872
EAN/GTIN:
     9005033426057
Suchbegriffe:
Gleise
geoline gleise roco
geoline gleise
gleise
Roco 42605 H0 geoLINE (mit Bettung) Schaltschwelle

Mit eingebautem Schutzgaskontakt (Reedschalter). Dieser potentialfreie Schaltkontakt kann an jeder Stelle einer Gleisanlage eingebaut werden. Größe und Farbe der Schwelle passen zum ROCO LINE-Gleis, wodurch der Kontakt getarnt ist.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 42605
Gleisbauart: Schaltschwelle
Kategorie: H0 Roco geoLINE (mit Bettung)
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Roco geoLINE (mit Bettung)
Hersteller-Nr.: 42605
EAN: 9005033426057
Klemmbereich: 4 - 20 mm
Befestigungsloch-Ø: 4,5 mm
Passend für Klettband: 7,5 mm

Weitere Suchbegriffe: 9005033426057, Roco, 42605
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,17*
€ 12,66*
1 Tag
22
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,68*
Lager 1039
22
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 19,12*
€ 3,50*
ab € 22,50*
€ 28,98*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.