Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 7522 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Mittelleiter-Isolierung 5St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Märklin
Märklin
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046618
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     W72345
EAN/GTIN:
     4001883075228
Suchbegriffe:
Gleise
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
märklin k-gleis
Märklin 7522 H0 K-Gleis (ohne Bettung) Mittelleiter-Isolierung 5St.

Wird zur Stromkreistrennung am Schienenstoß zwischen die Kontaktlaschen der Gleise eingefügt.

Herst.-Teilenr.: 7522
Baugröße: H0
Gleisbauart: Mittelleiter-Isolierung
Kategorie: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Inhalt: 5 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 Märklin K-Gleis (ohne Bettung)
Hersteller-Nr.: 7522
EAN: 4001883075228
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: gleise, gleise h0, 4001883075228, Märklin, 7522
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 6,43*
2 Tage
101
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,34*
€ 6,45*
Lager 1039
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,66*
€ 10,41*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,07*
€ 24,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,87*
€ 11,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,80*
€ 11,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,36*
€ 11,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,66*
€ 9,12
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,532* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.