Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fleischmann 9425 N piccolo (mit Bettung) Schaltkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fleischmann
Fleischmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046608
Hersteller:
     Fleischmann
Herst.-Nr.:
     W72302
EAN/GTIN:
     4005575094252
Suchbegriffe:
Gleise
fleischmann gleise
gleise
gleise n
Fleischmann 9425 N piccolo (mit Bettung) Schaltkontakt

Holzschwellenimitation
Schienen mit Neusilberlegierung

Die Schaltimpulse (max. 800 mA) werden mit Magneten ausgelöst.

Baugröße: N
Herst.-Teilenr.: 9425
Kategorie: N Fleischmann piccolo (mit Bettung)
Gleisbauart: Schaltkontakt
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: N Fleischmann piccolo (mit Bettung)
Hersteller-Nr.: 9425
EAN: 4005575094252
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: 4005575094252, Fleischmann, 9425
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,29*
€ 27,93*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 21,37*
€ 27,94*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 31,46*
€ 40,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.