Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H0 RocoLine (ohne Bettung) 42497 Kreuzung 230mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H0
H0
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046606
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     W72300
EAN/GTIN:
     9005033424978
Suchbegriffe:
Gleise
roco gleise
gleise
gleise h0
H0 RocoLine (ohne Bettung) 42497 Kreuzung 230mm 1St.

Baugröße: H0
Herst.-Teilenr.: 42497
Gleisbauart: Kreuzung
Kategorie: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Winkel: 15 °
Inhalt: 1 St.
Altersklasse: ab 15 Jahre
Produkt-Art: H0 RocoLine (ohne Bettung)
Länge (Tiefe): 230 mm
Hersteller-Nr.: 42497
EAN: 9005033424978
Ladestrom 200, 300, 500, 700, 1000, 1500, 2000 mA einstellbar
Ladestrom 2000 mA nur bei den beiden äußeren Ladeschächten
Entladestrom 200, 300, 500, 700 mA einstellbar
Max. Ladekapazität 20000 mAh
Länge Netzteilkabel 145 cm
Ladegerät Eingang 12 V
Baby-, 26500 und 26650-Akkus können nur in den beiden äußeren Ladeschächten geladen werden

Weitere Suchbegriffe: 9005033424978, Roco, 42497
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,42*
€ 32,83*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 32,84*
€ 3,50*
ab € 39,15*
€ 49,98*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 39,24*
€ 50,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.