Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

20101 Krippenlicht-Set 3.5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20101
20101
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046547
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     W72179
EAN/GTIN:
     4026179201013
Suchbegriffe:
4026179201013
2
20101 Krippenlicht-Set 3.5 V

Laterne, Lagerfeuer und Batteriebox
Inkl. LEDs
Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag

Set bestehend aus einer Kunststofflaterne (Höhe 30 mm) und einem Lagerfeuer (Höhe 70 mm) mit jeweils 60 cm Kabel mit Stecker sowie einer Batteriebox mit Anschlussbuchse (Best.-Nr. 24 44 79).

Kategorie: Krippenlicht-Set
Betriebsspannung: 3.5 V
Produkt-Art: Krippenlicht-Set
Betriebsspannung (Details): 3.5 V
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 20101
EAN: 4026179201013
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Maße: 120 x 27 x 392 mm (B x H x T)

Lieferumfang: -

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,89*
€ 31,54*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 22,44*
€ 31,56*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 23,41*
€ 31,94*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 29,89*
€ 40,37*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.