| |
|
| Artikel-Nr.: 102-403401-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20101 EAN/GTIN: 4026179201013 |
| |
|
| | |
| 20101 Krippenlicht-Set 3.5 V
Krippenlicht-Set 1
Laterne, Lagerfeuer und Batteriebox Inkl. LEDs Bis zu 4 Wochen Leuchtdauer bei max. 8 Stunden/Tag
Set bestehend aus einer Kunststofflaterne (Höhe 30 mm) und einem Lagerfeuer (Höhe 70 mm) mit jeweils 60 cm Kabel mit Stecker sowie einer Batteriebox mit Anschlussbuchse (Best.-Nr. 24 44 79).
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 3.5 V
Lieferumfang: Lieferung erfolgt ohne Batterien.
Hinweis: Zum Betrieb werden 3 Mignon-Batterien benötig. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung: | 3.5 V | Anwendungsbereiche: | Krippenbau | Produkt-Art: | Krippenlicht-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,89* | € 31,54* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,44* | € 31,56* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 23,41* | € 31,94* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,89* | € 40,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|