Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Z2023S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.3 Schrägverzahnt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Z2023S
Z2023S
Artikel-Nr.:
     1039H-940910046399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     Z2023S
EAN/GTIN:
     4037373392032
Suchbegriffe:
Stirnrad
Stirnzahnrad
Zylinderrad
stirnräder messing modul 0,3
Z2023S Messing Micro-Zahnrad Modul 0.3 Schrägverzahnt 1St.

Tuning für Modellautos

Baugröße: H0
Material: Messing
Kategorie: Micro-Zahnrad
Bauart: Z 10S
Besonderheiten: Schrägverzahnt
Modul: 0.3
Anzahl Zähne: 10
Innenbohrung: 1
Höhe: 2 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Micro-Zahnrad
Hersteller-Nr.: Z1023S
EAN: 4037373392018
Genauigkeit: 0 - 10 kg: ± 0.2 kg; >10 - 20 kg: ± 0.3 kg; >30 kg: ± 0.4 kg

Weitere Suchbegriffe: stirnrad, stirnrad messing, 4037373392032, Z2023S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,78*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,80*
Lager 1039
7
€ 6,99*
ab € 4,93*
€ 7,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.