Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär Wippschalter 3634-201.22 250V 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InterBär
InterBär
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045842
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3634-201.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
InterBär Wippschalter 3634-201.22 250V 10A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz + Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Polzahl: 2
Schaltspannung: 250 V
Schaltstrom (max.): 10 A
Max. Temperatur: +125 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: 3634-201.22
Produkt-Art: Wippschalter
Temperaturbereich: +125 °C (max)
Schaltstrom induktiv: 4 A
Frontplatten-Ausschnitt: 19 x 13 mm
Hersteller-Nr.: 3634-201.22
EAN: - - - - - - - - -
Saugnapfsensor

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, interBär, 3634-201.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,90*
1 Tag
46
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,91*
Lager 1039
46
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 15,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.