Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 3634-201.22 Wippschalter 3634-201.22 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486065-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3634-201.22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
interBär 3634-201.22 Wippschalter 3634-201.22 250 V/AC 10 A 1 x Aus/Ein rastend 1 St.

Wippenschalter 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: 0/I · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19 x 13 mm · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Polzahl (num): 2 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 10 A · Schaltstrom induktiv: 4 A · Temperatur (max.): +125 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
interBär
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
0/I
Frontplatten-Ausschnitt:
19 x 13 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
3634-201.22
Polzahl:
2
Schaltstrom induktiv:
4 A
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Wippschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus, 2050004907964, interBär, 3634-201.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,21*
€ 6,88*
Lager 102
64
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,89*
6 Tage
64
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.