Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.22mm² Schwarz 96082409 Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045670
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     96082409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
1m Kabeltronik LiYCY Steuerleitung 8 x 0.22mm² Schwarz 96082409 Meterware

Für Verbindungen im Bereich der Mess-, Regel- und Steuerungstechnik sowie in der Signal- und Impulstechnik. Für Exporterzeugnisse in den amerikanischen Markt sind UL-approbierte Steuerleitungen vorgeschrieben. Durch SR-PVC Aderisolation, bestens für die Schneid-Klemmtechnik geeignet. Der Außenmantel ist durch das verwendete Spezial-PVC weitgehend ölbeständig, benzinfest, witterungsbeständig und UV-resistent. Die Abschirmung verhindert zum großen Teil elektrische Störeinflüsse.

Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Kabeltyp: LiYCY
Produkt-Art: Steuerleitung
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
AWG max.: 24
Isolationsmaterial: PVC
Herstellerfarbe: Schwarz
Querschnitt: 8 x 0.22 mm²
Schleppkettenfähig: Nein
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 15
Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm
Querschnitt (je Ader): 0.22 mm²
Nennspannung: 300 V
Halogenfrei: Nein
Typ: 96082409
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt + Ölbeständig + UV-Beständig + Flammwidrig
Außen-Ø: 6 mm
Inhalt: Meterware
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Kategorie: Steuerleitung
Abgepackt: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -15 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Nummerncodiert: Nein
Herst.-Teilenr.: 96082409
Meterware: Ja
Anzahl Adern: 8 x
Hersteller-Nr.: 96082409
EAN: - - - - - - - - -
Aderisolation: TPE-E (Hytrel®)

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 4,98*
€ 8,12*
1 Tag
492
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 8,14*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,88*
€ 17,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 11,88* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.