Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Kabeltronik 640400801 Diodenkabel 4 x 0.08mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045625
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     640400801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
3m Kabeltronik 640400801 Diodenkabel 4 x 0.08mm² Schwarz Meterware

Kabeltronik 640400801 Diodenkabel 4 x 0.08mm² Schwarz Meterware

Kapazitätsarme Stereoleitung mit einzeln abgeschirmten Adern. Für Chinchanschlüsse, Tonabnehmersysteme, Stereofonie und allgem. Anwendungen im NF-Bereich.

Kategorie: Diodenkabel
Anzahl Adern: 4 x
Querschnitt (je Ader): 0.08 mm²
Querschnitt: 4 x 0.08 mm²
Kabel-Besonderheiten: Geschirmt
Außen-Ø: 5 mm
Herstellerfarbe: Schwarz
Inhalt: Meterware
Nennspannung U0: 250 V
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Ja
Herst.-Teilenr.: 640400801
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -15 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Leiteraufbau: Cu-Litze, blank
Litzenaufbau: 10 x 0.10 mm
Typ: 640400801
Produkt-Art: Diodenkabel
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 640400801
EAN: - - - - - - - - -
Besonderheiten: für 90ml Klebstoff geeignet
Bruttogewicht: 0.2 kg
Farbe: transparent
GHS-Kennzeichnung: keine Kennzeichnung
Marke: Tesa
Material: Kunststoff

Weitere Suchbegriffe: Leitungen abgeschirmt, lautsprecherkabel 4x2.5 100m, leitungen abgeschirmt, 4g16 leitung abgeschirmt, Kabeltronik, 640400801, lautsprecher kabel, hifi kabel, musikkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,78*
€ 4,70*
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 4,71*
1 Tag
114
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 4,74*
Lager 1039
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,96*
€ 27,86*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,65334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.