Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TORK 226002 Mülleimer 24.6l Metall (B x H x T) 320 x 350 x 220mm Weiß 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TORK
TORK
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045421
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     W663691
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
TORK 226002 Mülleimer 24.6l Metall (B x H x T) 320 x 350 x 220mm Weiß 1St.

Der Tork Abfallbehälter aus Metall eignet sich für die verschiedensten Arten von Toiletten und kann flexibel an der Wand montiert werden.

Platzsparend dank kompaktem, praktischem Design · Einfache Wartung und flexible Montageoptionen sorgen für einen sauberen Eindruck.

Volumen: 24.6 l
Herstellerfarbe: Weiß
Länge (Tiefe): 220 mm
Produkt-Art: Mülleimer
Breite: 320 mm
Kategorie: Mülleimer
Höhe: 350 mm
Farbe: weiß
Material: Metall
Hersteller-Nr.: 226002
EAN: - - - - - - - - -
Breite: 97 mm
Tiefe: 60 mm

Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, standard-mülleimer weiß, TORK, 226002, abfalleimer, abfallbehälter, abfallkorb, mülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,92*
€ 67,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,16*
€ 66,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,25*
€ 60,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.