Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataLogic S940700048 Reflektor R2 Ausführung (allgemein) Rund 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DataLogic
DataLogic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910045376
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S940700048
EAN/GTIN:
     8027893018143
Suchbegriffe:
Datalogic
S940700048
R2
sensorenzubehör
DataLogic S940700048 Reflektor R2 Ausführung (allgemein) Rund 1St.

Kategorie: Reflektor
Typ: R2
Inhalt: 1 St.
Breite: 63 mm
Höhe: 8 mm
Länge (Tiefe): 86 mm
Typ: R2
Produkt-Art: Reflektor
Ausführung: Rund
Hersteller-Nr.: S940700048
EAN: 8027893018143
Innen-Abm. (BxHxT) 538 x 245 x 405 mm

Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,44*
€ 5,36*
3 Tage
182
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,37*
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,17*
€ 6,23*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 5,57*
€ 8,47*
Lager 1039
78
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.