Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO WAT28TR Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 625 x 420 x 340mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044583
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT28TR
EAN/GTIN:
     3321360017369
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
VISO WAT28TR Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 625 x 420 x 340mm

Bis zu 40 kg belastbar

Wasserdichter Koffer mit Trolley-Funktion
Ein- und ausklappbarer Griff
2 Räder mit einem Durchmesser von 60 mm
Scharniere aus Stahl
Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wabenförmiger Schaumstoff im Deckel
Zugeschnittener Schaumstoff im Boden

Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage + mit Rollen
Anwendungsbereich: Universal
Belastbarkeit (max.): 40 kg
Material: Polyurethan
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß Breite: 360 mm
Innenmaß Höhe: 298 mm
Innenmaß Tiefe: 571 mm
Höhe: 340 mm
Breite: 420 mm
Gewicht: 7700 g
Länge (Tiefe): 625 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt
Hersteller-Nr.: WAT28TR
EAN: 3321360017369
UV-LED 365 nm
Elektrode 1000 V

Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, viso rollkoffer, VISO, WAT28TR, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge, Werkzeugkoffer leer, A0-33
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 331,56*
€ 408,63*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 342,82*
€ 408,64*
Lager 1039
7
Frei Haus
ab € 569,36*
€ 658,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,76*
€ 783,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 594,93*
€ 707,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,24*
€ 689,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,36*
€ 677,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.