Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO WAT28TR Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 625 x 420 x 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489768-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT28TR
EAN/GTIN:
     3321360017369
Suchbegriffe:
Rollenkoffer
Rollkoffer
Trolley
Trolly
VISO WAT28TR Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 625 x 420 x 340 mm

Outdoorkoffer VISO mit Trolley Funktion

Bis zu 40 kg belastbar

Ausstattung:
Wasserdichter Koffer mit Trolley-Funktion
Ein- und ausklappbarer Griff
2 Räder mit einem Durchmesser von 60 mm
Scharniere aus Stahl
Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wabenförmiger Schaumstoff im Deckel
Zugeschnittener Schaumstoff im Boden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 40 kg · Gewicht: 7700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 360 mm · Innenmaß Höhe: 298 mm · Innenmaß Tiefe: 571 mm · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 420 mm · Produktabmessung, Höhe: 340 mm · Produktabmessung, Länge: 625 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage,mit Rollen

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 625 x 420 x 340 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
340 mm
Produktabmessung, Länge:
625 mm
Produktabmessung, Breite:
420 mm
Marke:
VISO
Innenmaß Tiefe:
571 mm
Innenmaß Höhe:
298 mm
Innenmaß Breite:
360 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage | mit Rollen
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
40 kg
Gewicht:
7700 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, rollenkoffer, viso rollkoffer, VISO, WAT28TR, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 402,83*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 340,86*
€ 402,85*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 565,98*
€ 635,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,85*
€ 479,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,07*
€ 471,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,12*
€ 422,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,86*
€ 405,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.