Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO WAT300 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 300 x 248 x 212mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044572
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT300
EAN/GTIN:
     3321360017383
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
VISO WAT300 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 300 x 248 x 212mm

Belastbar bis zu 10 kg

Wasserdichter Koffer
Scharniere aus Stahl
Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wabenförmiger Schaumstoff im Deckel
Zugeschnittener Schaumstoff im Boden

Kategorie: Werkzeugkoffer unbestückt
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage
Anwendungsbereich: Universal
Belastbarkeit (max.): 10 kg
Material: Polyurethan
Herstellerfarbe: Schwarz
Innenmaß Breite: 188 mm
Innenmaß Höhe: 184 mm
Innenmaß Tiefe: 241 mm
Höhe: 212 mm
Breite: 248 mm
Gewicht: 1700 g
Länge (Tiefe): 300 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Werkzeugkoffer unbestückt
Hersteller-Nr.: WAT300
EAN: 3321360017383
UV-LED 365 nm
Elektrode 1000 V

Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, VISO, WAT300, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge, Werkzeugkoffer leer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,70*
€ 107,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 85,22*
€ 107,47*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 158,92*
€ 195,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,01*
€ 232,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,80*
€ 221,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.