Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO WAT300 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 300 x 248 x 212 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489771-BP
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     WAT300
EAN/GTIN:
     3321360017383
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
VISO WAT300 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (L x B x H) 300 x 248 x 212 mm

Outdoorkoffer VISO

Belastbar bis zu 10 kg

Ausstattung:
Wasserdichter Koffer
Scharniere aus Stahl
Abschließbar mit Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten)
Wabenförmiger Schaumstoff im Deckel
Zugeschnittener Schaumstoff im Boden

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Belastbarkeit (Gewicht) (max.): 10 kg · Gewicht: 1700 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 188 mm · Innenmaß Höhe: 184 mm · Innenmaß Tiefe: 241 mm · Material: Polyurethan · Produktabmessung, Breite: 248 mm · Produktabmessung, Höhe: 212 mm · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: inkl. Schaumstoffeinlage

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 300 x 248 x 212 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
212 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
248 mm
Marke:
VISO
Innenmaß Tiefe:
241 mm
Innenmaß Höhe:
184 mm
Innenmaß Breite:
188 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Polyurethan
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
inkl. Schaumstoffeinlage
Belastbarkeit (Gewicht) (max.):
10 kg
Gewicht:
1700 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, werkzeugkoffer ohne inhalt pc, lehrlingskoffer, lehrlingskoffer ohne werkzeug, VISO, WAT300, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 83,78*
€ 107,40*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,05*
€ 107,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 158,88*
€ 195,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,69*
€ 122,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.