Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netatmo Funk-Heizkörperthermostat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netatmo
Netatmo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044537
Hersteller:
     Netatmo
Herst.-Nr.:
     NAV01-DE
EAN/GTIN:
     3700730501576
Suchbegriffe:
Analoger Heizkörperregler
Analoges Heizkörperthermostat
Automatik Heizkörperthermostat
Elektronischer Heizkörperregler
Netatmo Funk-Heizkörperthermostat

Anpassung an Ihr Heizverhalten
Steuerung via App (kostenlos) oder manuell möglich
Apple-Home Kit kompatibel
Fenster-offen-Erkennung

Smartphone als Dashboard
Steuern Sie Ihr Haus zentral über Ihr Smartphone. Verstellen Sie die Temperatur in jedem Raum – vom Bett aus oder von irgendwo auf der Welt. Programmieren Sie die Heizung auf den Zeitpunkt Ihrer Rückkehr aus dem Urlaub.
Individuelle Komforttemperatur
Stellen Sie Ihre gewünschte Komforttemperatur für jeden Raum genau ein, um sich darin sofort wohl zu fühlen. Erstellen Sie einen Heizplan auf der Grundlage Ihres Alltags - heizen Sie nur, wenn es nötig ist.
Ihre intelligente Heizung
Dank der Fenster-offen-Erkennung wird die Heizphase bei geöffnetem Fenster unterbrochen, damit keine Energie verschwendet wird.
Die Boost-Funktion ermöglicht bei Bedarf ein schnelleres Heizen eines Raumes. Wenn Sie Ihr Smartphone gerade nicht zur Hand haben, können Sie Temperatureinstellungen auch direkt am Ventil vornehmen.
Willkommen in der Zukunft
Sprechen Sie mit Ihrer Heizung! Da die Netatmo Heizkörperthermostate mit dem Apple HomeKit kompatibel sind, können Siemit Ihrer Stimme die Heizung steuern. "Siri, erhöhe die Temperatur im Badezimmer um 3°" - benutzen Sie einfach Siri auf dem iPhone, um die Temperatur zu ändern.

Nachtmodus · Komfortmodus · Eco-Modus · Komfort-Plus-Modus · Fenster-offen-Erkennung · Manual Boost · Intelligente Regulierung.

Inhalt: 1 St.
Kategorie: Funk-Heizkörperthermostat
Serie: Netatmo
Betriebsart: elektronisch
Cloud-Anbindung: Alexa (separate Basisstation erforderlich) + Apple HomeKit + Google Home (separate Basisstation erforderlich) + IFTTT (separate Basisstation erforderlich)
Hysterese: 0.5 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert: 30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert: 5 °C
Abm. Thermostat (L x B x H): 80 x 58 x 58 mm
Anwendungsbereich: Heizen
Funkfrequenz: 2.4 GHz
Basisstation: Erforderlich
Produkt-Art: Funk-Heizkörperthermostat
Hersteller-Nr.: NAV01-DE
EAN: 3700730501576
Bruttogewicht: 0.24 kg
Farbe: cyan
Marke: Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten: 1000
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 70C20C0

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Elektronisches Heizkörperthermostat, Elektronisches Thermostatventil, Energiespar Heizkörperthermostat, Funk-Heizkörperregler, Funk-Heizkörperthermostat, Funk-Thermostatkopf, Heizkörperregler, Heizkörperthermostat, Heizungsthermostat, Thermostatkopf, SmartHome Heizkörperregler, SmartHome Heizkörperthermostat, SmartHome Heizregler, SmartHome Heizthermostat, SmartHome Heizungsregler, SmartHome Heizungsthermostat, Smartes Heizkörperthermostat, netatmo heizkörperthermostat, funk heizkörperthermostat, Netatmo, NAV01-DE, appbased haustechnik, Handy-Heizungssteuerung, Handyheizungssteuerung, Funk-Steuerung, Funk-Heizungssteuerung, Funkheizungssteuerung, Funksteuerung, Heizung per App, Heizungssteuerung per App, App-Heizungssteuerung, Appheizungssteuerung, appbased Heizungssteuerung, Internet Heizungssteuerung, Internetheizungssteuerung, Mobile Heizungssteuerung, Mobile-Heizungssteuerung, Heizungssteuerung per Smartphone, Smartphone-Heizungssteuerung, Smartphoneheizungssteuerung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 3,51*
ab € 65,27*
€ 83,60*
€ 4,00*
ab € 75,57*
€ 95,73*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 128,58*
€ 159,36*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,36*
€ 189,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,58*
€ 182,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.