Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB25/0.27 Hochlast-Widerstand 0.27? axial bedrahtet 25W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE
ATE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044527
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25/0.27
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
ATE Electronics RB25/0.27 Hochlast-Widerstand 0.27? axial bedrahtet 25W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 0.27 ?
Belastbarkeit: 25 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 14 mm
Höhe: 14 mm
Typ: RB25/
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Länge (Tiefe): 27 mm
Hersteller-Nr.: RB25/0.27
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.24 kg
Farbe: cyan
Marke: Lexmark
max. Anzahl der Druckseiten: 1000
Originalzubehör: ja
Rebuilt: nein
Refill: nein
Typbezeichnung: 70C20C0

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB25/0.27, RB25/, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,79*
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,84*
Lager 1039
28
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.