Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB25/0.33 Hochlast-Widerstand 0.33? axial bedrahtet 25W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE
ATE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044506
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25/0.33
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
ATE Electronics RB25/0.33 Hochlast-Widerstand 0.33? axial bedrahtet 25W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 0.33 ?
Belastbarkeit: 25 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 14 mm
Höhe: 14 mm
Länge (Tiefe): 27 mm
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Typ: RB25/
Hersteller-Nr.: RB25/0.33
EAN: - - - - - - - - -
Betriebsspannung für das Ladegerät 230 V.

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB25/0.33, RB25/, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,81*
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,98*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.