Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATE Electronics RB25/0.56 Hochlast-Widerstand 0.56? axial bedrahtet 25W 5% 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATE
ATE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044406
Hersteller:
     ATE Electronics
Herst.-Nr.:
     RB25/0.56
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Hochlastwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 25w
ATE Electronics RB25/0.56 Hochlast-Widerstand 0.56? axial bedrahtet 25W 5% 1St.

Kategorie: Hochlast-Widerstand
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 0.56 ?
Belastbarkeit: 25 W
Toleranz ±: 5 %
Breite: 14 mm
Höhe: 14 mm
Typ: RB25/
Produkt-Art: Hochlast-Widerstand
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 27 mm
Hersteller-Nr.: RB25/0.56
EAN: - - - - - - - - -
Stromaufnahme: <9 mA
Leistungsaufnahme (Ruhe): 0,22 W
Installation nur in Schalterdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1

Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB25/0.56, RB25/, Lastwiderstand, Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,75*
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,87*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 9,35*
€ 13,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.