| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910044395 Herst.-Nr.: RB25/1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATE Electronics RB25/1 Hochlast-Widerstand 1? axial bedrahtet 25W 5% 1St. Kategorie: Hochlast-Widerstand Bauart: axial bedrahtet Widerstand: 1 ? Belastbarkeit: 25 W Toleranz ±: 5 % Breite: 14 mm Höhe: 14 mm Produkt-Art: Hochlast-Widerstand Typ: RB25/ Inhalt: 1 St. Länge (Tiefe): 27 mm Hersteller-Nr.: RB25/1 EAN: - - - - - - - - - Abm.: 290 x 130 x 310 mm (ohne Montagebügel), 290 x 130 x 390 mm (mit Montagebügel)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, ATE Electronics, RB25/1, RB25/, Lastwiderstand, Ohm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,50* | € 5,86* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 9,38* | € 13,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|