Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack JST Crimpkontakt PAD Polzahl Gesamt 1 SPH-001T-P0.5L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044109
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPH-001T-P0.5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
1000er Pack JST Crimpkontakt PAD Polzahl Gesamt 1 SPH-001T-P0.5L

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 1

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: PAD
Polzahl Gesamt: 1
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Farbe: grau
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Anzahl Reihen: 2
max. Querschnitt: 0.33 mm²
min. Querschnitt: 0.13 mm²
Typ: SPH-001T-P0.5L
Herst.-Teilenr.: SPH-001T-P0.5L
Industrieverpackung: Nein
AWG max.: 22
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +85 °C
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Herstellerfarbe: Zinn
Nennspannung: 250 + 250 V/AC
AWG min.: 26
Produkt-Art: Crimpkontakt
Anschluss: Crimpen
Hersteller-Nr.: SPH-001T-P0.5L
EAN: - - - - - - - - -
passend für folgende Cherry Tastatur Serien
- JK-0800
- JD-0700
- JK-1700
- JD-0800

Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, JST, SPH-001T-P0.5L, 166-7195
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00677*
€ 0,01546*
1 Tag
128000
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0119*
€ 0,0216*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0291*
1 Tag
9567
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0314*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,44*
€ 50,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,88*
€ 46,27
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 38,44*
€ 45,74
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,03844* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PADP-12V-1-S
ab € 0,13*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PADP-10V-1-S
ab € 0,126*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-244
ab € 336,64*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.