Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Crimpkontakt PAD Polzahl Gesamt 1 SPH-001T-P0.5L 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1426309-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     SPH-001T-P0.5L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker jst
JST Crimpkontakt PAD Polzahl Gesamt 1 SPH-001T-P0.5L 1 St.

Crimpkontakt

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 1

Technische Daten:
AWG max.: 22 · AWG min.: 26 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anzahl Reihen: 2 · Herstellerfarbe: Zinn · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennspannung: 250 V/DC,250 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 1 · Querschnitt (max.): 0.33 mm² · Querschnitt (min.): 0.13 mm² · Serie (Steckverbinder): PAD · Steckverbinder-Bauform: Buchsenkontakt · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Zinn
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
1
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Steckverbindersystem:
wire-to-board
Serie (Steckverbinder):
PAD
Herst.-Teilenr.:
SPH-001T-P0.5L
Typ (Hersteller-Typ):
SPH-001T-P0.5L
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
250 V/DC
AWG max.:
22
AWG min.:
26
Querschnitt (max.):
0.33 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenkontakt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Querschnitt (min.):
0.13 mm²
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Crimpkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, JST, SPH-001T-P0.5L, 166-7195
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,00679*
€ 0,01554*
1 Tag
128000
8000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,012*
€ 0,0218*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 102
9567
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0316*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0455*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 0,0316*
€ 0,0376
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0151*
€ 0,018
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,015*
€ 0,018
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0102*
€ 0,0121
pro Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 4,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PADP-12V-1-S
ab € 0,13*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
PADP-10V-1-S
ab € 0,127*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
WC-244
ab € 335,72*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
EJ-PH
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.