Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Kemet C315C151J1G5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 150pF 100V 5% (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043957
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C315C151J1G5TA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
10er Pack Kemet C315C151J1G5TA+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 150pF 100V 5% (L x B x H) 3.81 x 2.54 x 3.14mm

Nennspannung: 100 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: COG
Breite: 2.54 mm
Höhe: 3.14 mm
RM: 2.54 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Elektr. Kapazität: 150 pF
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Temperaturbereich: -55 - 125 °C
Länge (Tiefe): 3.81 mm
Typ: C315C151J1G5TA+
Hersteller-Nr.: C315C151J1G5TA+
EAN: - - - - - - - - -
SIM-Kartenslot.

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,17*
€ 0,27*
1 Tag
533
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,286*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,38*
€ 3,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,03*
€ 3,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,97*
€ 3,53
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,58*
€ 3,07
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 2,38*
€ 2,83
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,238* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.