Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Kemet C0402C221J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0402 220pF 50V 5% (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
1000er
1000er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043850
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C221J5GAC7867+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
1000er Pack Kemet C0402C221J5GAC7867+ Keramik-Kondensator SMD 0402 220pF 50V 5% (L x B x H) 1 x 0.3 x 0.5mm

Nennspannung: 50 V
Toleranz ±: 5 %
Material-Eigenschaft: COG
Breite: 0.3 mm
Höhe: 0.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: 125 °C
Länge (Tiefe): 1 mm
Bauform: 0402
Typ: C0402C221J5GAC7867+
Produkt-Art: Keramik-Kondensator
Inhalt: 1 St.
Material: Keramik
Elektr. Kapazität: 220 pF
Kategorie: Keramik-Kondensator
Bauart: SMD
Temperaturbereich: -55 - 125 °C
Hersteller-Nr.: C0402C221J5GAC7867+
EAN: - - - - - - - - -
Chipsatz: Realtek RTL8188EUSKompatibel mit IEEE802.11b/g/n StandardsUnterstützt WEP 64/128bit, WPA, WPA2, 802.1x, and 802.11i, Cisco CCSÜbertragungsfrequenz: 2412-2483,5 MHzDatenübertragung bis zu 150 Mbit/sSchwenkbare AntenneAnschluss: USB 2.0 (komp. zu USB 1.1)LED für Link/ActivityUnterstützt Windows 2000/XP/Vista/7/8/10, Linux 2.6.x und MAC OSGröße: 16,4 x 14,7 x 58 mm

Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd kondensator 220pf, Kemet, C0402C221J5GAC7867+, 147-459
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8824
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0203*
€ 0,0293*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,50*
€ 51,63*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,63*
€ 61,44
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,54*
€ 49,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 38,91*
€ 46,30
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,0385* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.