Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 60619-1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043462
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     60619-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Leiterplattensteckverbinder
100er Pack TE Connectivity Crimpkontakt MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 1 60619-1

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 1

Kategorie: Crimpkontakt
Bauform: Buchsenkontakt
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: MATE-N-LOK
Polzahl je Reihe: 1
Polzahl Gesamt: 1
Stiftform: Rund
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
max. Querschnitt: 2.27 mm²
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Anschluss: Crimpen
Nennspannung: 250 V/AC
Industrieverpackung: Nein
AWG max.: 14
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Produkt-Art: Crimpkontakt
AWG min.: 20
Typ: 60619-1
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Herst.-Teilenr.: 60619-1
min. Querschnitt: 0.50 mm²
Kontaktmaterial: Messing
Hersteller-Nr.: 60619-1
EAN: - - - - - - - - -
Für Bohrungs-Ø: 1 mm

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 60619-1, 302-0568, tyco, tyco electronics
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,161*
1 Tag
4459
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1093*
€ 0,2003*
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,103*
€ 0,211*
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,091*
€ 0,2173*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 55,41*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,41*
€ 65,94
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,07*
€ 53,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 43,65*
€ 51,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 42,51*
€ 50,59
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,37*
€ 50,42
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
465644-1
ab € 26,43*
Zubehör
TE Connectivity
1-480424-0
ab € 0,162*
Zubehör
TE Connectivity
60617-1
ab € 0,123*
Zubehör
TE Connectivity
60618-1
ab € 0,0978*
Zubehör
TE Connectivity
60620-1
ab € 0,0811*
Zubehör
TE Connectivity
90547-2
ab € 197,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.