Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF22.0W Blickschutzfolie 55,9cm (22") Bildformat: 16:10 7000006412 Passend für Modell (Gerätetypen): Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M
3M
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043369
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
3M PF22.0W Blickschutzfolie 55,9cm (22") Bildformat: 16:10 7000006412 Passend für Modell (Gerätetypen): Universal

schützt vor neugierigen Blicken
passend für 22" Widescreen Monitore mit 16:10 Seitenverhältnis
schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern
Einfache Reinigung mit einem weichen Tuch und Wasser

Mit 3M™ Blickschutzfiltern bleiben vertrauliche Informationen privat. Nur die Person direkt vor dem Monitor kann die Anzeige auf dem Bildschirm sehen; seitlich sitzende Personen sehen nur einen dunklen Bildschirm. Passend für Widescreen Desktop LCD-Monitore mit 22" Bildschirmdiagonale und 16:10 Seitenverhältnis. Sie können aus zwei einfachen Anbringungsmöglichkeiten wählen. Kann umgedreht werden, die matte Seite verringert Spiegelungen und Reflexionen. Leichtes, dünnes, rahmenloses Design. Schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern. Einfache Reinigung mit weichem Tuch und Wasser. Hervorragend in stark frequentierten Bereichen und offenen Büroumgebungen.
Empfohlene Anwendungen
- Desktop-Monitor-User arbeiten in sensiblen Bereichen, Flughäfen, Internetcafés, Großraumbüros.
- Vertrauliche / sensible Informationen schützen - Kunden, Handel, Medizin, Government, E-Prüfung

Energieeffizienzklasse: n.rel
Kategorie: Blickschutzfolie
Passend für Modell: Universal
Energieeffizienz: n.rel.
Bildformat: 16:10
Breite: 474 mm
Höhe: 297 mm
Passend für Displaygröße: 55,9 cm (22")
Passend für Produkt: Monitor / TFT
Produkt-Art: Blickschutzfolie
Hersteller-Nr.: 7000006412
EAN: 0051128787144
Anti Glare: ja
Bildschirmformat: Breitbild
Bildschirmauflösung: 1440 x 900 / 1600 x 1024 / 1600 x 1050 / 1680 x 1050 / 1680 x 1054 / 1900 x 1200 / 1920 x 1200 / 2560 x 1600 / 3840 x 2400
Filtertyp: Frameless
Touch-Kompatibilität: Non-Touch

Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m blickschutzfilter 22" 16:10, 3m bildschirmfilter, 3 m blickschutzfilter, 051128787144, 3M, 7000006412, PF22.0W, Displayschutzfolie, Schutzfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 7,50*
ab € 93,42*
€ 120,30*
€ 3,50*
ab € 169,49*
€ 208,32*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 169,20*
€ 208,33*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,09*
€ 227,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,20*
€ 201,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.