Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910043361 Herst.-Nr.: 7000013670 EAN/GTIN: 4016139067889 |
| |
|
| | |
| 3M PF19.0 Blickschutzfolie 48,3cm (19") Bildformat: 5:4 7000013670 Passend für Modell (Gerätetypen): Universal schützt vor neugierigen Blicken passend für 19" Monitore mit 5:4 Seitenverhältnis schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern einfach Reinigung mit einem weichen Tuch und Wasser Mit 3M™ Blickschutzfiltern bleiben vertrauliche Informationen privat. Nur die Person direkt vor dem Monitor kann die Anzeige auf dem Bildschirm sehen; seitlich sitzende Personen sehen nur einen dunklen Bildschirm. Passend für Standard Desktop LCD-Monitore mit 19" Bildschirmdiagonale und 5:4 Seitenverhältnis. Sie können aus zwei einfachen Anbringungsmöglichkeiten wählen. Kann umgedreht werden, die matte Seite verringert Spiegelungen und Reflexionen. Leichtes, dünnes, rahmenloses Design. Schützt das Display vor Schmutz, Staub und Kratzern. Einfache Reinigung mit weichem Tuch und Wasser. Hervorragend in stark frequentierten Bereichen und offenen Büroumgebungen. Empfohlene Anwendungen - Desktop-Monitor-User arbeiten in sensiblen Bereichen, Flughäfen, Internetcafés, Großraumbüros - Vertrauliche / sensible Informationen schützen - Kunden, Handel, Medizin, Government, E-Prüfung Kategorie: Blickschutzfolie Passend für Modell: Universal Bildformat: 5:4 Breite: 104 mm Höhe: 470 mm Passend für Displaygröße: 48,3 cm (19") Passend für Produkt: Monitor / TFT Produkt-Art: Blickschutzfolie Hersteller-Nr.: 7000013670 EAN: 4016139067889 Anti Glare: ja Bildschirmauflösung: 1280 x 1024 / 1600 x 1280 Filtertyp: Frameless Touch-Kompatibilität: Non-Touch
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blickschutzfilter, Blickschutzfolie, Monitorfilter, 3m bildschirmfilter 19zoll 5:4, 3m bildschirmfilter, 3m blickschutzfilter 19", 051128744802, 3M, 7000013670, PF19.0, Displayschutzfolie, Schutzfolie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,78* | ab € 59,07* | € 75,85* | | | | | 30 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 60,25* | € 77,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 60,74* | € 77,91* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 62,33* | € 79,59* | | | | Lager 1039 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 124,55* | € 153,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|