Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Vishay T63XB503KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 50k? 4320°


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910043031
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     T63XB503KT20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
3er Pack Vishay T63XB503KT20 Spindeltrimmer 12-Gang linear 0.25W 50k? 4320°

In Cermet-Ausführung für erhöhte Anforderungen.

Kategorie: Spindeltrimmer
Potentiometer-Besonderheiten: 12-Gang
Widerstand: 50 k?
Widerstandsverlauf: linear
Belastbarkeit: 0.25 W
Grenzspannung: 600 V
Drehwinkel (mechanisch): 4320 °
Anschluss: Print
Betätigungsart: seitlich
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +125 °C
Temperatur-Koeffizient: 100 ±ppm/°C
Toleranz ±: 10 %
Breite: 6.35 mm
Höhe: 6.35 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: T63XB503KT20
Länge (Tiefe): 4.32 mm
Belastbarkeit: 0.25 W
Produkt-Art: Spindeltrimmer
Temperaturbereich: -55 - +125 °C
Hersteller-Nr.: T63XB503KT20
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 1.071 kg
Farbe: schwarz
Marke: Brother
max. Anzahl der Druckseiten: 3000
Originalzubehör: ja
Typbezeichnung: TN3430

Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, Spindeltrimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Vishay, T63XB503KT20, Stellwiderstand, Regelwiderstand, regelbarer Widerstand
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 2,52*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,87*
€ 3,01*
1 Tag
118
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,39*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 3,39*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,34*
€ 21,88*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,36*
€ 19,47
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,11334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.