Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WM-500 Kombi-Messgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910042825
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WM-500
EAN/GTIN:
     4016139069234
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Mehrparameter Messgerät
Multiparameter-Messgerät
VOLTCRAFT WM-500 Kombi-Messgerät

Ideal für Swimmingpools und andere Gewässer
5in1 Messwertanalyse: pH, Leitwert, Gelöste Teilchen (TDS), Salzgehalt, Temperatur
Wechselbare 3in1 Multifunktions-Elektrode

Das Multifunktions-Messgerät ermöglicht die Messung von 5 Parametern mit nur einer Elektrode. Die Elektrode mit ihren 3 integrierten Sensoren ist wechselbar und bei Verschleiß einfach auszutauschen. Die Bedienung erfolgt über wassergeschützte Folientasten.

Automatische Temperaturkompensation · Automatische Abschaltung · Wechselbare 3 in1 Elektrode · 150 Messwertspeicher · Min/Max-Speicher · Data-Hold · Batteriewechselanzeige · Automatische Abschaltung · Doppelanzeige (Messwert + Temperatur) · Einfache Kalibrierung über Tastenfeld · Wassergeschützt nach IP57.

Kategorie: Kombi-Messgerät
Produkt-Art: Kombi-Messgerät
Messbereich Temperatur: 0 bis 110 °C
Anzeige: digital
Höhe: 183 mm
Temperatur: 0 - 110 °C
Breite: 42 mm
Messbereich Temperatur (min.): 0 °C
Messbereich Temperatur (max.): 110 °C
Messbereich Leitfähigkeit (min.): 0 µS
Messbereich Leitfähigkeit (max.): 100 mS
Messbereich pH-Wert (min.): -2 pH
Messbereich pH-Wert (max.): 16 pH
Messbereich TDS (min.): 0 ppm
Messbereich TDS (max.): 66 ppt
Messbereich Leitfähigkeit: 0 µS - 100 mS
Messbereich pH-Wert: -2 - 16 pH
Messbereich TDS: 0 ppm - 66 ppt
Länge (Tiefe): 33 mm
Hersteller-Nr.: WM-500
EAN: 4016139069234
Messbereich Salinität: 0,0 ppm - 50,0 ppt
Genauigkeit Salinität: 2% FS
Messbereich ORP: -1999 - 2000mV
Genauigkeit ORP: 2+1 digit
Genauigkeit pH: 0.01 pH
Genauigkeit Temperatur: 0.1°C
Genauigkeit Leitfähigkeit: 2% FS.

Lieferumfang: Flüssigkeitsmessgerät · 3in1 Elektrode · Batterien · Pufferlösung pH4 (50 ml) · Pufferlösung pH7 (50 ml) · Kalibrierlösung 1413 µS (50 ml) · Kalibrierlösung 12880 µS (50 ml) · Aufbewahrungslösung (5 ml) · Aufbewahrungskoffer · Bedienungsanleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,90*
€ 272,94*
€ 3,50*
ab € 221,79*
€ 272,95*
Lager 1039
93
Frei Haus
ab € 222,46*
€ 272,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,96*
€ 324,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,22*
€ 317,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,60*
€ 297,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,92*
€ 278,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,46*
€ 264,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.