Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima MKP 10 2200pF 10% 630V RM7,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 630 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041575
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKP1J012202C00KSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima MKP 10 2200pF 10% 630V RM7,5 MKP-Folienkondensator radial bedrahtet 2200pF 630 V/DC 20% 7.5mm (L x B x H) 10 x 4 x 9mm

Kategorie: MKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 2200 pF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Doppelseitig metallisierte Polypropylenfolie
Flanken-Steilheit: 1800 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Material: Polypropylen
Anschluss: Lötpins
Breite: 4 mm
Höhe: 9 mm
RM: 7.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 10 mm
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Produkt-Art: MKP-Folienkondensator
Typ: MKP 10 2200pF 10% 630V RM7,5
Hersteller-Nr.: MKP1J012202C00KSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Umhüllung Kunststoffgehäuse UL 94 V-0
Prüfklasse nach IEC 55/100/56
Isolationswerte>= 5 x 10³ 1kHz
Zuverlässigkeit ?<5fit.

Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator wima, filmkondensator, folienkondensator 630v, Wima, MKP1J012202C00KSSD-1, MKP 10 2200pF 10% 630V RM7, 5
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,43*
1 Tag
17
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,44*
Lager 1039
17
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,97*
€ 11,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,02*
€ 9,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 7,17*
€ 8,53
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 7,00*
€ 8,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 6,72*
€ 8,00
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,672* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.