Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Wima FKP2J016801J00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 6800pF 630 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910041574
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     FKP2J016801J00HSSD-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
10er Pack Wima FKP2J016801J00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 6800pF 630 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7

Wima FKP2J016801J00HSSD FKP-Folienkondensator radial bedrahtet 6800pF 630 V/DC 20% 5mm (L x B x H) 7.2 x 7.2 x 8.5mm

Miniaturkondensatoren.· Umhüllung: Kunststoffgehäuse UL 94 V-0 · Film/Folien Aufbau · Impulsfest · Niedriger Verlustfaktor · Keine Lebensdauerbegrenzung · Für allgemeine Anwendungen in Oszillatorschaltungen, Resonanzkreisen, im Audio- und HF-Bereich.

Kategorie: FKP-Folienkondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 6800 pF
Nennspannung: 630 V/DC
Dielektrikum: Polypropylen/Metallfolie
Flanken-Steilheit: 1000 V/µs
Toleranz ±: 20 %
Anschluss: Lötpins
Breite: 7.2 mm
Höhe: 8.5 mm
RM: 5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +100 °C
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 7.2 mm
Typ: FKP2J016801J00HSSD
Produkt-Art: FKP-Folienkondensator
Temperaturbereich: -55 - +100 °C
Hersteller-Nr.: FKP2J016801J00HSSD-1
EAN: - - - - - - - - -
Zuverlässigkeit ?0<2fit

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,36*
€ 0,74*
Lager 1039
22
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,48*
€ 16,68*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,68*
€ 19,85
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,70*
€ 16,30
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,38*
€ 14,73
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,73*
€ 13,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 11,48*
€ 13,66
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.